仕様皿サイズ(mm):170×190●全自動調整(校正)機能付き●4.5インチ大型カラーTFTタッチスクリーンディスプレイ●直線性:60mg●繰返し性:70mg●機能:個数計数・統計・%計量・調合・チェック計量・合計・任意係数・動物計量・バック計量●風防別売(12121015)●電源:AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×8本(別売)●サイズ:184×290×84mm●重量:3.3kg●インターフェース:RS232・USB・有線LAN種類上皿天秤ひょう量(g)6200最小表示(g)0.1表示形式デジタルアズワン品番2-3167-16-20校正証明書一般校正