仕様本商品はJCSS校正です。校正証明書・校正器物の仕様・校正時の環境条件・不確かさの評価・校正結果の記載された書類を添付しています。●トレーサビリティ体系図は添付しておりません。●※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます●皿サイズ(mm):170×190●全自動調整(校正)機能付き●4.5インチ大型カラーTFTタッチスクリーンディスプレイ●直線性:60mg●繰返し性:70mg●機能:個数計数・統計・%計量・調合・チェック計量・合計・任意係数・動物計量・バック計量●風防別売(12121015)●電源:AC100~240V 50/60Hz (ACアダプター付属)または単3乾電池×8本(別売)●サイズ:184×290×84mm●重量:3.3kg●インターフェース:RS232・USB・有線LAN種類上皿天秤ひょう量(g)6200最小表示(g)0.1表示形式デジタルアズワン品番2-3167-16-24校正証明書JCSS校正