METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の はかり
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 天秤
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 電子天秤
MSシリーズ天びん/セミミクロ 0.01mg JCSS校正証明書付 MSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45016118
品番
MS205DU(JCSS校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥609,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
時間と温度によって内蔵分銅を使用して、自動的に天びんを自動調整(校正)します
計量値を大きく明瞭に表示-視認性に優れます
ノイズ、薬品、埃、水滴等に強く長期間安定した計量パフォーマンスを発揮
仕様
本商品はJCSS校正です。校正証明書・校正器物の仕様・校正時の環境条件・不確かさの評価・校正結果の記載された書類を添付しています。●トレーサビリティ体系図は添付しておりません。●※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。●計量モード:単純計量、個数計数、パーセント計量、統計、調合、合計、係数、密度●インターフェース:RS232、USB●計量皿寸法:Φ80mm●本体寸法:247(W)×358(D)×331(H)mm●重量:6.8kg●コード:11142068
種類
電子天秤
ひょう量(g)
220/82
最小表示(mg)
0.01/0.1
表示形式
デジタル
アズワン品番
61-3591-69-24
計量皿形状
丸
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000