電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。
モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。
天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。
有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。
ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
ユーザーマネージメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。4.5インチTFTカラータッチパネル。バック計量や密度測定など、様々なアプリケーション。コンパクト設計、乾電池駆動。USB(ホスト、デバイス)、RS232 インターフェイス。耐薬品性に優れたメタルハウジング(本体下部)。