仕様本商品はJCSS校正です。校正証明書・校正器物の仕様・校正時の環境条件・不確かさの評価・校正結果の記載された書類を添付しています。●トレーサビリティ体系図は添付しておりません。●※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます●サイズ:計量皿/170×190mm、本体/W184×D290×H84mm●重量:3.3kg種類上皿天秤ひょう量(g)3200最小表示(g)0.1表示形式デジタルアズワン品番63-6334-40-24校正証明書JCSS校正