アルミホイル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45019599 品番 30×25 パルプ刃
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

デザイン、品質、コストを追及した国産アルミホイル。
パッケージはキッチンで映えるデザインです。
ホイルカッターはパルプ刃を使用。
外箱ごとそのまま燃えるゴミとして処分できます。

幅(cm)30 長さ(m)25 厚さ(μm)11 材質アルミ箔 材質(刃)パルプ刃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
調理に欠かせない
その他業種

コスパがよく長持ちなのでこれ一択です。リピートしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする