アズワン
アズワンの 圧力・流量測定
アズワンの 圧力計
アズワンの 汎用圧力計
エクスポケット圧力計 中国語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45031667
品番
PM-281(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥44,990
販売価格(税別)
¥
40,900
バスケットに入れる
小型・軽量タイプの圧力計です。
表示値を固定するデータホールド機能付きです。
MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様
サイズ(mm):50.9×24.7×132.9●重量:約119g●測定範囲:300〜1200hPa●表示:hPa、mbar、Pa●分解能:0.1hPa●測定精度:±3hPa●サンプリング:2回/秒●電源:単4乾電池×2本(別売)●機能:オートパワーオフ・バックライト●付属品:ストラップ・保護ケース
アズワン品番
2-3360-01-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000