仕様測定項目:温度●センサータイプ:外部センサー型(ケーブル長10m)●測定精度:±0.5℃(10.0〜40.0℃)、±1.0℃(-9.9〜+9.9℃、40.1〜50.0℃)、±2.0℃(-40.0〜-10.0℃)●表示分解能:0.1℃●表示サンプリング:5秒●サイズ:334.3×18.8×136.4mm●電源:ACアダプタ(DC12V入力)(付属)●重量:約650g●★校正ポイントは25℃、1ポイントです。
測定温度範囲(℃)-40.0〜50.0
アズワン品番2-472-02-20
校正証明書一般校正