仕様再現性(標準偏差):0.1mg●直線性:±0.2mg●風袋範囲:全秤量●安定時間:4秒●スパン校正分銅値:100gまたは200g●リニアリティ校正分銅値:50g/100g/150g/200g●計量皿寸法:Φ90mm●重量:4.5kg●サイズ:208×320×309mm●電源:AC100V 50/60Hz(ADアダプター付属)
質量(kg)4.5
サイズ208×320×309mm
種類電子天秤
電源AC100V50/60Hz(ADアダプター付属)
ひょう量(g)220
再現性0.1mg
最小表示(mg)0.1
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)90
風袋引き範囲全秤量
直線性±0.2mg
安定時間(秒)4
アズワン品番2-8032-13-20
校正分銅スパン校正分銅値:100gまたは200g;リニアリティ校正分銅値:50g/100g/150g/200g
計量皿形状丸
校正証明書一般校正