21.8-25 茶 レギュラーサイズ ワックスペーパーフェザーイニシャル HEIKO 45038018

21.8-25 茶 レギュラーサイズ ワックスペーパーフェザーイニシャル HEIKO 45038018
21.8-25 茶 レギュラーサイズ ワックスペーパーフェザーイニシャル HEIKO 45038018
21.8-25 茶 レギュラーサイズ ワックスペーパーフェザーイニシャル HEIKO 45038018
21.8-25 茶 レギュラーサイズ ワックスペーパーフェザーイニシャル HEIKO 45038018

ワックスペーパーフェザーイニシャル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚)注文コード45038018品番21.8-25 茶 レギュラーサイズ
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

両面WAX加工されたシートが100枚入っています。
ベーキング・クッキング・ランチ・製菓ラッピングにぴったりサイズです。

寸法(mm)218×250材質純白ロール紙30g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45038009
2025-10-06
用途: お客様におやつを出す時に使用してます
エナジースペースサービス業

柄もおしゃれなのでとても気に入っています。
サイズ感もピッタリでお値段もリーズナブル。
何度とリピート購入しています。

対象商品 : 45038009
2022-08-31
用途: パイやケーキをしく時に使っています。
杜のカフェシャナ飲食業

見栄えが良く商品がグレードアップします。大きさも丁度良くて、4等分して使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 45038018
2021-08-19
用途: 揚げ物の敷紙
飲食業

大きさがちょうど良く、耐久性にも優れているので重宝しています。リピート買い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする