画像準備中

トリプルタイマー 校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45040365 品番HS24490M(一般校正)
参考基準価格(税別)¥13,010 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

3つのカウントダウン/アップを同時にスタートさせたり、それぞれを独立でスタートさせたりできます。
カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。
時計機能、アラーム機能、メモリー機能があります。

仕様アラーム:60秒●スタート方法:同時または独立●電源:単4乾電池×1個(テスト用付属) 時計機能 アズワン品番4-1843-01-20 メモリー機能 カウントダウン機能 カウントアップ機能 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする