オーハウス
オーハウスの はかり
オーハウスの 天秤
オーハウスの 電子天秤
エントリー電子天びん パイオニアPRシリーズ 内部分銅内蔵型モデル 校正証明書付 PRシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最小表示(g)
0.001
ひょう量(g)
420
注文コード
45051276
品番
PR423JP(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥140,100
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
最小表示・ひょう量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
シンプル設計で操作が簡単
3種類の計量モード(重量、個数、%)
幅広いラインナップで最適な機種が選択可能
RS232Cインターフェイスを標準装備
床下計量可能
内部分銅による校正が可能
仕様
再現性(標準偏差):0.001g●直線性:0.002g●安定時間:2秒●計量モード:重量、個数、%●通信出力:RS232●表示部:バックライト付LCD●計量皿寸法:Φ120mm●本体寸法:208×320×309mm●重量:4.5kg●ガラス製風防:標準装備●電源:ACアダプタ
種類
電子天秤
ひょう量(g)
420
最小表示(g)
0.001
表示形式
デジタル
アズワン品番
63-5730-03-20
計量皿形状
丸
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000