モリタ宮田
モリタ宮田の 消火器・消火用品
モリタ宮田の 消火器スタンド
ぱっちんプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45059227
品番
VT1OP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
消火器を固定する為の設置台VT1RB、VT1GYB専用のプレート
材質
ABS樹脂
色
白
タイプ
粉末消火器10型〜20型・水系消火器3L〜6L
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×40(突起部20含まず)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません