TESTO440 風速計セット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 測定範囲(℃)-20〜70 注文コード45063753 品番0563 4407
参考基準価格(税別)¥212,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は測定範囲・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びに便利なキャリングケース付です。

用途換気空調システムの調整やメンテナンス、ダクトや排気口での風速・風量測定用 トラスコ品番127-2588 セット内容testo440本体、固定ケーブルタイプの16mmベーン式風速プローブ、無線タイプの100mmベーン式風速プローブ、キャリングケース 幅(mm)65 高さ(mm)154 質量(g)250 奥行(mm)32 電源単3アルカリ乾電池×7、または電源アダプタ(オプション) 測定範囲(℃)-20〜70 測定精度【風速】±(0.03m/s+計測値の4%)(代表値:0〜20m/s) 分解能(℃)0.1 風速測定範囲(m/s)0.6〜50(16mmベーン式)、0.3〜35(100mmベーン式) 分解能(m/s)0.1(16mmベーン式)、0.01(100mmベーン式)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする