TESTO440用 マルチプローブ 有線ハンドル&伸縮ロッド付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45063814 品番0635 1572
参考基準価格(税別)¥166,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

熱線式風速センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵された有線タイプのマルチプローブで、風速、風量、温度、湿度を測定します。
気圧による風速・風量の補正を自動で行います。
微〜低風速域で高精度の測定結果が得られます。
最長1.0mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。

用途エアコン・換気ダクト用 トラスコ品番127-2583 幅(mm)50 高さ(mm)780 質量(g)405 奥行(mm)40 電源単3アルカリ乾電池×4 測定範囲(℃)-20〜70 測定精度【風速】±(0.03m/s+計測値の4%)(代表値:0〜20m/s) 分解能(℃)0.1 風速測定範囲(m/s)0〜50 湿度測定範囲(%RH)5〜95 分解能(m/s)0.01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする