TESTO440用 無指向性風速プローブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45063997 品番0628 0152
参考基準価格(税別)¥194,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

熱線式無指向性プローブは、5m/sまでの無指向性微風と温度を測定する、有線ハンドル一体型のプローブです。
センサ周囲にはワイヤーガードがついており、ISO7730等に準拠した乱流レベルを測定することでドラフトリスクの判定ができます。

用途クリーンルームや室内の乱流レベルやドラフトリスクの判断用に トラスコ品番127-2571 幅(mm)50 高さ(mm)400 質量(g)250 奥行(mm)40 電源単3アルカリ乾電池×4 測定範囲(℃)0〜50 測定精度【風速】±(0.03m/s+計測値の4%) 分解能(℃)0.1 風速測定範囲(m/s)0〜5 分解能(m/s)0.01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする