TESTO440用 16mmベーン式風速プローブヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45064024 品番0635 9570
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

16mmベーン式風速センサ・温度センサを内蔵した風速プローブヘッドで、0.6〜50m/sの低〜中風速域の測定ができます。
既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速測定が出来るようになります。

用途エアコン・換気ダクト用 トラスコ品番127-2554 幅(mm)16 高さ(mm)245 質量(g)60 奥行(mm)16 測定範囲(℃)-10〜70 測定精度【風速】±(0.2m/s+計測値の1%)(代表値:0.6〜40m/s) 分解能(℃)0.1 風速測定範囲(m/s)0.6〜50 分解能(m/s)0.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする