仕様分解能:0.1℃●精度:±1℃(-10〜100℃)±1.5℃(-10.1℃以下、100.1〜200℃)±2.5℃(200.1〜300℃)●保護等級:IP65●使用環境温・湿度:0〜50℃・80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存環境温湿度:-10〜50℃70%RH以下●電源:単4形乾電池×2●電池寿命:約1年●サイズ:66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g●センサー部:Φ3.5×151mm●付属品:センサ保護キャップ、単4形電池×2・取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。
測定温度範囲(℃)-50〜300
アズワン品番64-3728-95-57
校正証明書一般校正(中国語)