TIPTOP
TIPTOPの タイヤゲージ・空気入れ
TIPTOPの 溝ゲージ
OR用デプスゲージ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミ
注文コード
45076247
品番
DG-6
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト設計で管理が管理が容易な測定計です。
用途
溝の間隔が長く、深い大型タイヤ専用のタイヤ溝 摩耗度測定計
付属品
収納ケース
材質
アルミ
測定範囲(mm)
150
本体寸法(mm)
200×30
注意
※目盛り板は、ケース内に収納されていますので、測定時に引き出して組み立て使用して下さい。