信和自動車工業
信和自動車工業の トラック電装
信和自動車工業の マーカーランプ
信和自動車工業の マーカーランプ用ステー
マーカーランプステー(L型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45094194
品番
68MS00L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
幅(mm)
80
厚さ(mm)
1.5
長さ(mm)
110
材質
ステンレスSUS304 #400 研磨品
形状
L型