デジタルストップウォッチ 中国語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45103898 品番TM-100S(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

安価ながらストップウォッチに不可欠な機能を搭載しています。
濡れた手でも操作が可能な防滴仕様です。
時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き

仕様表示:30分未満/1/100秒、30分以上/1秒●機能:12/24時間表示切替、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム、カレンダー機能付き●電源:LR44ボタン電池(テスト用付属)●★電池寿命:約2年(アラーム1日1回60秒間使用●★使用温度:0〜40℃●★ABS樹脂●ネックストラップ付属●サイズ:62×76×19mm●重量:約41g(電池含む)●コード番号:1900-00 最大計時24時間 アズワン品番2-9609-01-57 防水性防滴:JISC0920IPX2に準拠 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする