曜日別特売
7540-00(試験成績書付) ハイエストⅠ型湿度計温度計付 150mm 7540-00シリーズ 佐藤計量器製作所 45104135

ハイエストⅠ型湿度計温度計付 150mm 7540-00シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送13日以内出荷とは
内容量1式仕様校正ポイント:温度20℃ 湿度30,50,70% (at20℃)●校正書類の内容:校正成績書●精度:温度/±2℃、湿度/±3%rh(40~80% at 15~25℃)・±5%(その他)●本体材質:鉄板(SPCC) Niメッキ付、硝子●サイズ:Φ150×40mm●重量:約280g●測定範囲(湿度):20~100%rh●最小目盛(湿度/温度):1%rh/2℃●温度計付注文コード45104135品番7540-00(試験成績書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

湿度センサーに「毛髪」を使用しています。湿度の変化に対し毛髪が伸縮し、その動きを機械的に拡大し指針で湿度の値を指示します。正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。温度計はガラス温度計を採用しています。電源不要でエコな製品です。

仕様校正ポイント:温度20℃ 湿度30,50,70% (at20℃)●校正書類の内容:校正成績書●精度:温度/±2℃、湿度/±3%rh(40~80% at 15~25℃)・±5%(その他)●本体材質:鉄板(SPCC) Niメッキ付、硝子●サイズ:Φ150×40mm●重量:約280g●測定範囲(湿度):20~100%rh●最小目盛(湿度/温度):1%rh/2℃●温度計付温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番61-9438-11校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする