内容量1式仕様校正ポイント:温度20℃ 湿度30,50,70% (at20℃)●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図・基準器成績書コピー●精度:温度/±2℃、湿度/±3%rh(40~80% at 15~25℃)・±5%(その他)●本体材質:鉄板(SPCC) Niメッキ付、硝子●サイズ:Φ150×40mm●重量:約280g●測定範囲(湿度):20~100%rh●最小目盛(湿度/温度):1%rh/2℃●温度計付注文コード45104774品番7540-00(一般校正,基準器検査成績書コピー付)