ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 小ねじ
ヤマヒロの トラス小ねじ
トルネードトラス(SUS410/Rブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
注文コード
45107772
品番
M4×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
寸法p(mm)
0.7
長さ(mm)
12
材質
SUS410
寸法H(mm)
1.6
寸法d(mm)
3.9
寸法D(mm)
8
表面処理
Rブラック
頭部形状
トラス