曜日別特売
AJII-12K(一般校正) 高精度電子天秤 校正証明書付 AJIIシリーズ VIBRA(新光電子) 45112465

高精度電子天秤 校正証明書付 AJIIシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1台最小表示(g)0.1ひょう量(kg)12計量皿形状注文コード45112465品番AJII-12K(一般校正)
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
コンパクト設計で場所をとりません。

仕様直線性:±0.1g●再現性:0.1g●表示単位:n・%・個数・カラット・もんめ●機能:スタンバイ・リミット・風袋引き・外部校正分銅による手動スパン調整●インターフェース:RS232C●電源:専用ACアダプター(付属)●皿サイズ:180×160mm●サイズ:192×265×87mm●重量:約2.1kg種類電子天秤ひょう量(kg)12最小表示(g)0.1表示形式デジタルアズワン品番2-2280-20-20計量皿形状校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする