ALE3202H(一般校正(中国語)) 高精度電子天びん 特定計量器 中国語版校正証明書付 ALEシリーズ VIBRA(新光電子) 45113759

ALE3202H(一般校正(中国語)) 高精度電子天びん 特定計量器 中国語版校正証明書付 ALEシリーズ VIBRA(新光電子) 45113759
ALE3202H(一般校正(中国語)) 高精度電子天びん 特定計量器 中国語版校正証明書付 ALEシリーズ VIBRA(新光電子) 45113759

高精度電子天びん 特定計量器 中国語版校正証明書付 ALEシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
ひょう量(g)3200
目量(g)0.1(実目量0.01)
内容量1台注文コード45113759品番ALE3202H(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥125,500販売価格(税込)¥130,900
販売価格(税別)
119,000

Ⅱ級検定付取引証明用 電子天びん
音叉式力センサ搭載。
安定所要時間が大幅短縮新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)
長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。
3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。
使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。
Ethernet等の出力オプションに対応します。
校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
Ⅱ級検定付取引証明用 電子天びん。

仕様バックライト液晶表示●計量皿寸法:180×160mm●外形寸法:192×265×86mm●電源:3電源(専用ACアダプター、単三乾電池(別売)、USBバスパワー(接続ケーブル別売))●出力:RS232C双方向出力標準装備(Dsub 9P)、USB出力(TYPE B)標準装備●但し内蔵分銅の校正は実施しておりません。また、検定も実施しておりません。種類電子天秤ひょう量(g)3200目量(g)0.1(実目量0.01)表示形式デジタルアズワン品番63-1203-16-57計量皿形状校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする