曜日別特売
SD-DPY2-W3 レースウェイ(吊りボルト用レースウェイ吊り金具) ネグロス電工 45117755

SD-DPY2-W3 レースウェイ(吊りボルト用レースウェイ吊り金具) ネグロス電工 45117755
SD-DPY2-W3 レースウェイ(吊りボルト用レースウェイ吊り金具) ネグロス電工 45117755

レースウェイ(吊りボルト用レースウェイ吊り金具)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合SD-DP1SD-DP2適合吊りボルトW3/8注文コード45117755品番SD-DPY2-W3
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
適合
SD-DP1
SD-DP2
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合吊りボルトW3/8
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45117676
2013-10-07
用途: 工場内レースウェイ増設

物は定番品なので問題なし。
この商品よく使用するが、ぜひ当日出荷品にしてほしい。
ホームセンターでもなかなか置いていないので、緊急時に入手できない。
ぜひお願いします。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
サービスについてのご意見・ご質問は下記お問い合わせ窓口までお願いします。
お問い合わせ専用(TEL)0120-443-509(受付時間/平日8:00~18:00)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする