曜日別特売
S-K25-1A ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用) ネグロス電工 45122813

S-K25-1A ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用) ネグロス電工 45122813
S-K25-1A ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用) ネグロス電工 45122813

ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
表面処理ステンレス鋼(SUS)
寸法B(mm)25
内容量1個注文コード45122813品番S-K25-1A
参考基準価格(税別)¥535販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

ケーブル傷付け防止に、ケーブル押さえ具と受具がついています。

寸法A(mm)50寸法E(mm)57~62表面処理ステンレス鋼(SUS)寸法B(mm)25寸法C(mm)25適合ケーブル外径(Φmm)20~25
注意
※垂直配線の支持は金具の爪をダクターチャンネルの上側に取り付けてください。
※単心ケーブルの取り付けは発熱の恐れがあります。単心ケーブルご使用の際は、がいしクリートPCをご検討ください。
※最高使用温度は70℃です。ケーブルの発熱温度が超えないことをご確認ください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャンネル金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする