曜日別特売
S-MKB6013 デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック) ネグロス電工 45123461

S-MKB6013 デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック) ネグロス電工 45123461
S-MKB6013 デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック) ネグロス電工 45123461

デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック)

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
高さ(mm)130
奥行(mm)600
表面処理ステンレス鋼製チャンネル使用品
内容量1個注文コード45123461品番S-MKB6013
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。
S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。
ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。

質量(kg)約15.5表面処理ステンレス鋼製チャンネル使用品材質(ブロック部)モルタル高さ(mm)130奥行(mm)600最大積載量(kg)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45123276
2026-02-11
用途: 配管の支持
電気・ガス・熱供給・水道業

安定の使用感です。
配送や梱包も文句無しです。
重みもしっかりしてます。

対象商品 : 45123233
2019-01-23
用途: 通信工事 屋上面への配管

安定の使いやすさです。
ただ、たまに箱を空けてみるとコンクリ基礎部に角がかけてたりする事があります。
少しだけですけど^^;

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャンネル金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする