曜日別特売
S-LPS3KN ルーパーサドル(ダクターチャンネル用) ネグロス電工 45123951

ルーパーサドル(ダクターチャンネル用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合(PF管)呼び:16、外径:23仕様座金組込ねじ:六角ねじ表面処理ステンレス鋼(SUS)注文コード45123951品番S-LPS3KN
参考基準価格(税別)¥335販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。

仕様座金組込ねじ:六角ねじ適合(PF管)呼び:16、外径:23表面処理ステンレス鋼(SUS)適合ケーブル外径(Φmm)22.5~25.0
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45123793
2021-05-24
用途: 水道配管止め

通常は配管の上でねじ締めですが、これは配管より上に出ないので、見た目と安全性にとても良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする