ネグロス電工
ルーパーサドル(ダクターチャンネル用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
適合
(PF管)呼び:16、外径:23
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板ねじ・ナット:電気亜鉛めっき(U)
注文コード
45124493
品番
Y-LPS3KN
参考基準価格(税別)
¥235
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
適合・仕様・表面処理
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板
ねじ・ナット:電気亜鉛めっき(U)
適合
(PF管)呼び:16、外径:23
適合ケーブル外径(Φmm)
22.5~25.0
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。