210010/SN-902(一般校正(中国語)) 熱中症予防対策温湿度計 中国語版校正証明書付 熱研 45124855

熱中症予防対策温湿度計 中国語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1個注文コード45124855品番210010/SN-902(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

一目でわかる熱中症の見張り番。
見やすい大型パネルで簡単に判断基準を確認。
アクリル製のフロントレンズで落下してもガラスのうような危険がありません。
裏面は金網ガードで虫の侵入を防ぎます。

仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:Φ300×41(D)mm●重量:約750g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番61-3734-34-57校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする