ネグロス電工
ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
1個
1箱(10個)
1セット(10個)
寸法B(mm)
70
70
70
200
19
22
27
26
48
45
54
57
66
94
107
33
40
83
136
46
60
71
91
寸法A(mm)
81
81
81
131
29
32
37
36
59
55
65
67
76
105
119
43
50
93
148
54
69
101
118
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
45125832
品番
SD-DC63
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
適合
(ダクター)D15、D20、D1、D2、D3タイプ
(鋼製電線管)
呼び:63
外径:63.5
表面処理
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ねじ:ステンレス鋼製
寸法A(mm)
81
寸法B(mm)
70
ねじサイズ
六角M6×25
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。