曜日別特売
T38MC 二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用 支持バー固定金具) ネグロス電工 45135361

二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用 支持バー固定金具)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード45135361品番T38MC
参考基準価格(税別)¥119販売価格(税込)¥130
販売価格(税別)
118

天井フトコロが支持バー高さより105mm以上必要なT38Mに比べ、T38MCは10mmの余裕があれば器具支持が可能です。
クリップ式により楽に取り付けが行えます。

適合
(支持バー)TK315、TK315S、TK415、TK415D、TK515
(野ぶち受け)38×12
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする