メイン

FANCBK ハンディ 扇風機 FAN C LUMENA(ルーメナー) 45142766 FANCBK ハンディ 扇風機 FAN C LUMENA(ルーメナー) 45142766 FANCBK ハンディ 扇風機 FAN C LUMENA(ルーメナー) 45142766 FANCBK ハンディ 扇風機 FAN C LUMENA(ルーメナー) 45142766 FANCBK ハンディ 扇風機 FAN C LUMENA(ルーメナー) 45142766 FANCBK ハンディ 扇風機 FAN C LUMENA(ルーメナー) 45142766

ハンディ 扇風機 FAN C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45142766 品番FANCBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「FAN C」の「C」は「コンパクト」の略。
約3m先まで届く強力な風(最大風量時)。
ヘッドは直径5.5cmで、カバンの隙間やポケットにも入り、片手で使うことも可能。
バッテリー容量は2500mAhで大容量。
コードレスで最大14時間使うことができる。
アウトドアなど長時間の外出時でも安心。
表に7枚、裏に5枚、計12枚の羽根が付いたデュアル構造。
最大風量で約3m先まで届く強力な風。
専用のスタンド付きなので、デスクに立たせることも可能。
ふとしたタイミングで落として破損しないよう、ハンドストラップ付き。
タイプC充電式で、充電しながらも使用可能。
風力は4段階。

セット内容本体、取扱説明書(保証書付き)、USB TYPECケーブル、スタンド、ストラップ ※ACアダプタは付属しておりません。 ブラック 質量(g)約135 消費電力(W)最大4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×40×152 入力DC5V1.0A(Max) バッテリーLiion 風量調整4段階 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)2500 充電方式TYPE C充電 使用時間(時間)約3〜約14(Max)
注意
※本製品の保証は、正しくお使いいただいた場合に1年間有効となります。消費者による過失が認められた場合につきましては保証の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする