※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
スライドレール(軽荷重用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外形寸法D(mm)
350
300
350
400
450
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
45158662
品番
RD64-235L
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
収納時飛び出し防止機構付です。
良質のボールベアリングを使用しています。
スリムで軽量です。
外形寸法D(mm)
350
仕様
2段式ロック付
材質
鉄
質量(kg)
0.6
表面処理
クロメートめっき
外形寸法W(mm)
27
外形寸法H(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格荷重(N [kgf])
225.4(23)
注意
※定格荷重は、引出した状態のトラベル及び左右の幅の中心における静荷重にて設定してあります。