代表画像
ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用ウェア
ブラストンの フード・キャップ クリーンルーム
ブラストンの クリーンフード
フード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45161255
品番
BSC-20021-W-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
超導電性加工繊維を使用しています。
2/1の綾織生地を使用して着衣快適性を高めつつも、低コストを実現しました。
用途
クリーンルーム内での作業に。
トラスコ品番
572-3028
材質/仕上
ポリエステル
色
ホワイト
サイズ
ビッグ
質量(g)
85
ISO規格
5(Fed/STDクラス100)相当
生地性能
超導電性
注意
※ウェアは別売です。
※クリーンパックではありません。