FT-21 タイヤストッパー Meltec(大自工業) 45192638 FT-21 タイヤストッパー Meltec(大自工業) 45192638 FT-21 タイヤストッパー Meltec(大自工業) 45192638

タイヤストッパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45192638 品番FT-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

坂道駐車・ジャッキアップ時にしっかり止める!
夜間の追突防止用反射テープ4枚入り。
取り外しに便利な紐(約1m)付き。

適合車種軽自動車〜4tトラック 用途軽自動車〜4tトラックまで 材質合成ゴム 質量(g)約430 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×99×66

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45192638
2020-08-26
用途:
荷積み降ろし
建設業・工事業

普通車から4t車まで使えると書いてあったので購入しましたが、ちょっとした坂道で4t車には不安を感じる小ささでした。

対象商品:
45192638
2017-12-28
用途:
車両整備時
フォレストガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ゴム製なのでしっかり固定して、ひもが付属しているのでストッパーがバラバラにならなくていいのと、持ち運びに便利ですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする