曜日別特売
FH1100 ストレートパンツ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45225375

ストレートパンツ 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード45225375品番FH1100
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適なストレートパンツです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできる高機能素材を採用。
ノーポケット仕様で異物の持ち込みを防ぎ、フードディフェンスに対応した安心設計。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
食品工場や給食現場、厨房など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

用途食品工場 常温作業場向け・厨房・給食事業・スーパー向け仕様ウエスト総ゴム、ウエストベルトループ付き、ファスナーレス、巻き伏せ縫製ホワイトサイズM混率(%)ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%股下(cm)76ウエスト(cm)67~74機能制電・抗菌総丈(cm)105生地ツイル性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする