曜日別特売
FJPU-1701-A9 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45225655

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
サイズSS
内容量1枚注文コード45225655品番FJPU-1701-A9
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

優れた吸汗性・速乾性・拡散性を備えた素材で、サラッとしたドライな肌触りが持続する高温作業向け長袖ジャンパーです。
食品工場や給食現場など、汗をかきやすい環境でも快適に着用できます。
異物混入を防ぐ設計で、工場内の衛生管理をサポートするHACCP支援対応商品です。
ノーポケット仕様で、異物を工場内に持ち込ませないフードディフェンスにも対応しています。
ホワイト、サックス、グリーンの3色展開で、工場内での交差汚染防止にも役立ちます。

用途食品工場 高温作業場向け仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口鹿の子ニット、パイピング縫製ホワイトサイズSS胸囲(cm)98混率(%)【本体】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【別布】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%着丈(cm)63機能制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・ストレッチ・UVカット裄丈(cm)75生地スプリンジー(R)ツイル性別男女兼用袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする