BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の USBケーブル
USB2.0延長ケーブル(A to A)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45232260
品番
BSUAA215WH
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル
480Mbpsの高速伝送対応
無鉛はんだ使用
色
ホワイト
質量(g)
約55
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
USB Type-A オス - USB Type-A メス
最大電流(A)
0.5
対応機種
USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器
インターフェース
USB 2.0/1.1
シールド
2重シールド
転送速度(Mbps)
最大480(規格値)
グリーン購入法
適合
最大電圧(V)
5
ケーブル太さ(mm)
4.5
変換タイプ
オス-メス
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません