BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の USBケーブル
USB2.0リピーターケーブル(A to A)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45232339
品番
BSUAAR250BK
参考基準価格(税別)
¥5,870
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0リピーターケーブル
480Mbpsの高速伝送対応
ドライバー不要
色
ブラック
質量(g)
約130
ケーブル長(m)
5
コネクタ形状
USB Type-A オス - USB Type-A メス
消費電力
High Speed 最大137mA
対応機種
USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器や、USBケーブル・マウス・テンキー・プリンター・HDDなどのUSB機器
インターフェース
USB 2.0/1.1
シールド
2重シールド
転送速度(Mbps)
最大480(規格値)
グリーン購入法
適合
ケーブル太さ(mm)
4.0
変換タイプ
オス-メス
注意
※USBバスパワータイプのUSB機器の場合、電力が足りなく動作しない場合がございます。その場合は間にセルフパワーのUSBハブを併用してご利用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません