USB2.0ケーブル(A to B) フェライトコア付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45232594 品番 BSUABFC250IV
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)
フェライトコア付
480Mbpsの高速伝送対応

アイボリー 質量(g)約130 ケーブル長(m)5 コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびプリンター、ハードディスクなど インターフェースUSB 2.0/1.1 シールド2重シールド(フェライトコア付き) 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)5.5 フェライトコア対応 変換タイプオス-オス

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする