USB延長ケーブル 2.0対応 スタンド付

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45232820 品番 BSUC05EDBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

周辺機器接続コネクタがスタンドタイプなので抜き挿し便利
ワイヤレスマウスのレシーバー・ワンセグチューナー・やUSBメモリなどに最適
USB2.0 Hi-SPEED規格、480Mbpsの高速転送に対応
特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
コネクタ形状:USB (Aタイプ)オス⇔USB (Aタイプ)メス

ブラック 質量(g)100 ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aのインターフェイスを持つ、パソコンとUSB機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 シールド2重シールド 動作温度(℃)5〜35 動作湿度(%)20〜80 転送速度(Mbps)最大480(規格値) データ転送速度USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)3 変換タイプオス-メス

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45232820
2024-07-30
用途:
PC作業
卸売・小売業

USBがPCの裏側で面倒なので延長を買いました。
何の問題もなく使えてます。
楽になったので買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする