※1-2-M12-2-VP3145-3165-3185 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3145)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(1) AC10050/60Hz 注文コード45235593 品番VP3145-031TZB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,450
この商品はコイル定格電圧・定格電圧・管接続口径など160種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 接続口径(03) 3/8 (10A) 切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン) コイル定格電圧(V)(1) AC10050/60Hz リード線取出方法(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル ボディサイズ(4) 1/2 ポート数3 使用流体空気 パイロット方式(1) 外部パイロット バルブ(-) 一般用
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする