スコッチブライト 仕上げベルトA-VF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード45258718 品番BLT AVF 10X330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,840

スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。

ベルト長さ(mm)330 ベルト幅(mm)10 用途用途: 研磨ベルトの目つぶし, ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ, タービンブレードの仕上げ 仕様弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。 トラスコ品番835-9037

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45258718 BLT AVF 10X330 06789054 S/B A-VF スコッチブライト 仕上げベルトA-VF 10×330 3M(スリーエム) スコッチブライト 仕上げベルトA-VF 10×330 3M(スリーエム) 1箱(10本) 3,798 税込4,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする