曜日別特売

E型タップホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個型式4E M32注文コード45277506品番4E M32
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
型式4E M32サイズ(タップ呼び径D)メートルネジ:M32、(タップ呼び径D)ユニファイネジ:U1 1/4、(タップ呼び径D)管用ネジ:P7/8シャンクMT4本体質量(kg)1.68寸法d1(mm)タップ軸部:24寸法K(mm)タップ角部:19寸法H2(mm)48寸法C1(mm)54公差(mm)タップ軸部:0 -0.05、タップ角部:0 -0.05寸法H0(mm)タップ角部:22寸法L0(mm)81.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする