仕様【H(調整量)】-20~28、【最大保持工具径】Φ7(ER11使用)、【傾動角度】±5土、【先端軸フロート量】5ミリ(縮み又は伸びのみ)、【切削液】ドライ加工で使用、エアーブローは可能オプションER型コレット適合機種対応シャンクF縮み量 (または伸び量):5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000使用工具軸付き砥石・ゴム砥石、超硬ロータリーバー、カッティングファイバー等寸法L1(mm)142寸法A(mm)65寸法C1(mm)60寸法C2(mm)16荷重【設定傾動】標準3種(対象材質、形状、使用工具によりバネ荷重の個別設定可能)角度θ(°)0~360寸法L0(mm)195