ムラキ
ムラキの ドリル
ムラキの 超硬ドリル
ムラキの 超硬ガンドリル
ボーテック ガンドリル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
13
全長(mm)
350
注文コード
45282318
品番
13.0X350
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・全長
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
13
材質
超硬
全長(mm)
350
ドライバー径d1(Φmm)
20
ドライバー長l1(mm)
50
最大加工深さ(mm)
220