画像準備中

ボーテック ガンドリル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)3.5 全長(mm)150 注文コード45282774 品番3.5X150
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は刃径D・全長など133種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)3.5 材質超硬 全長(mm)150 ドライバー径d1(Φmm)16 ドライバー長l1(mm)48 最大加工深さA(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする